RS Pro M8 メスフィールドコネクタアセンブリ、コンタクトソケット x 3 信頼のRSブランドがお届けするこのM8コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。
便利なケーブルグランドと O リングコネクタを備えたケーブルアセンブリは、頑丈で信頼性の高い接続を実現します。
IP67 等級の高品質 Durable コネクタで、幅広い環境に適した優れた保護性能を発揮します。
特長と利点 絶縁抵抗 = 100 MΩ ニッケルめっき黄銅カップリングナット ネオプレン製のOリング ねじ止め 現場で取り付け可能 IP67 等級で、優れた耐久性と保護性能を発揮します オスとメスを用意 確実に接続できる M8 ロックナットねじ 広い動作温度範囲 用途 現場配線可能コネクタには、一般的に近接センサやリードスイッチなど、信頼性の高い自動接続に最適なソリューションを提供するオスとメスのものがあります。
ロックねじナットによって、最も一般的な M8 及び M12 のサイズが決まります。
多くの現場配線可能コネクタは、 IP67 等級に適合し、埃や水の侵入に対する優れた保護性能を発揮します。
また、 M スタイルのロックナットにより、強固で信頼性の高い接続が可能になります。
これらの堅牢で汎用性の高いコネクタは、次のようなさまざまな分野で使用されています。
産業用 自動車 工場 飲食料品製造 機械及び工具