RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント - RS PRO

RS Pro ケーブル取り付けRS Pro M8 オスケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 30 V 、定格電流が 4 A です。
このコネクタは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用されます。
4 つのコンタクトと 4P 極形式を備えています。
特長と利点 ケーブルグランド PG5 カップリングナットは黄銅ニッケルめっきです 金めっきコンタクト ナイロン 66 のグリップ 絶縁抵抗> = 100 M Ω O リングネオプレン 使用温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 終端処理可能なピンタイプ認定 IP67等級 CE認定

仕様
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M8
プラグ/ソケット = プラグ
接点(オス/メス) = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 4.0A
接続方向 = ライトアングル
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = ネジ
ポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09551809186-3088
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする