RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。
このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。
ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。
コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。
特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C はんだ付け可能なピンタイプの終端 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級