逆止弁 57065シリーズ RS PRO

逆止弁 57065シリーズ RS PRO - RS PRO

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 4 mm チューブインレット接続と、オスのねじ付きアウトレット接続を特長としています。
バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。
このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。
このバルブの長さは 40.5 mm です。
特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE

仕様
チューブのインレット接続 = Push In 4mm
インレット接続タイプ = チューブ
コンセント接続タイプ = スレッド
メーカーシリーズ = 57065
最低使用圧力 = 2バール
最高使用圧力 = 8バール
動作温度 Max = +80℃
ネジアウトレットジェンダー = オス
ネジアウトレットネジサイズ = 1/8インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552719187-5687
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする