逆止弁 57065シリーズ RS PRO
RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、 12 mm のプッシュイン式チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。
バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。
このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。
このバルブの長さは 34.5 mm です。
特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットのねじサイズは 1/2 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
- 仕様
- チューブのインレット接続 = Push In 12mm
インレット接続タイプ = チューブ
コンセント接続タイプ = スレッド
メーカーシリーズ = 57065
最低使用圧力 = 2バール
最高使用圧力 = 8バール
動作温度 Max = +80℃
ネジアウトレットジェンダー = オス
ネジアウトレットネジサイズ = 1/2インチ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ

























