RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フランジ取り付け取付

RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フランジ取り付け取付 - RS PRO

RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。
様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。
このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。
さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。
さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。
このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。
特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。
メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。
さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。
ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。
ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。
その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。
さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。
モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。

仕様
許容入力 = 0.75kW
定格周波数 = 50Hz
ACモータタイプ = かご形モータ
電源電圧 = 400 V
相数 = 3
出力スピード = 1410rpm
極数 = 4
実装タイプ = フランジ取り付け
軸径 = 19mm
シャフト長さ = 40mm
幅 = 156mm
許容電流値 = 1.95Amm
奥行き = 230.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09553857187-9859
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする