RS PRO XLRコネクタ メス 3極 PCBマウント

RS PRO XLRコネクタ メス 3極 PCBマウント - RS PRO

RS Pro 3 ピン XLR コネクタ、メス 信頼性の高い RS PRO RS Pro のこの 3 ピン XLR コネクタは、 Durable DA6 構造で、低ノイズのスプリングアクションのワイピングコンタクトが付いていて、水平又は垂直の基板実装に最適です。
金めっきにより、信頼性が高く、 EMI / RFI 保護機能を備えて高い性能を発揮し、干渉を低減します。
このコンパクトでコスト効果の高い XLR コネクタは、幅広いオーディオ用途での使用に最適です。
クリアで省スペースです。
特長と利点 Durable DA6 構造 低ノイズスプリング作動のワイピングコンタクト 水平又は垂直の基板実装に最適 金めっきにより、干渉を低減して性能を向上 シャーシに固定するセルフタッピングねじ 用途 XLR ( External Line Return )コネクタは、現在の市場で入手可能なほとんどのオーディオデバイスと堅牢な接続を可能にする、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。
最も一般的な工具としては、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置があります。
XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。
照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
種類 = XLR
オス/メス = メス
実装タイプ = PCBマウント
ハウジング材質 = ポリアミド
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 250 V ac
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09553988188-0118
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする