RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 5.1 mm に適合します。
キャップの寸法は 16 mm x 40 mm で、プロファイルの端のカバーに使用する PA ガラス繊維強化構造を備えており、 RS 構造システムに最適です。
RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。
特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定