曜日別特売

RS PRO エンドキャップ 黒

RS PRO エンドキャップ 黒 - RS PRO

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.4 mm に収まります。
キャップの寸法は 16 mm x 80 mm で、プロファイルの端の部分を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造で、 RS 構造システムに最適です。
RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。
特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定

仕様
適合チューブ直径 = 4.4mm
ストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ
適切な溝サイズ = 8mm
カラー = 黒
製品ファミリー = RS Structural System
製品システム = 40
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09554040188-0356
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする