曜日別特売

RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白

RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白 - RS PRO

RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。
プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。
特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級

仕様
カットアウト直径 = 22mm
プッシュボタンの色 = 白
押しボタンの作動 = スプリングリターン
プッシュボタンの型 = 丸形
押しボタンの素材 = プラスチック
IP保護等級 = IP65
プッシュボタンの直径 = 30.2mm
イルミネーション = なし
末端様式 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09554259188-1145
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする