RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 , 赤
RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式押しボタンヘッドは、赤 / 緑のダブル形状パネル取り付けデバイスです。
22.5 mm の切抜き取り付け径で、白の「 I 」及び「 O 」マークが付いています。
作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。
付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。
特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様
カットアウト直径 = 22mm
プッシュボタンの色 = 緑 , 赤
押しボタンの作動 = スプリングリターン
押しボタンの素材 = プラスチック
IP保護等級 = IP65
イルミネーション = なし
末端様式 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
プッシュボタンの色 = 緑 , 赤
押しボタンの作動 = スプリングリターン
押しボタンの素材 = プラスチック
IP保護等級 = IP65
イルミネーション = なし
末端様式 = ネジ