RS PRO 19インチラックマウントケース 2U, 高さ:84 mm, Black

RS PRO 19インチラックマウントケース 2U, 高さ:84 mm, Black - RS PRO

RS Pro ヒートシンクラックマウントエンクロージャ、アルミ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。
高品質で効果的なエンクロージャ製品です。
電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。
この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、ラック取り付け型又は自立型エンクロージャを必要とする幅広い用途に合わせて各種サイズを用意しています。
このラック取り付け型ヒートシンクエンクロージャシリーズはアルミ製で、耐腐食性と耐熱性に優れた軽量で耐久 Durable 保護エンクロージャです。
押出パネルは、内部温度の放熱及び調整に優れており、コンポーネントの過熱や破損を防止します。
内部フロントパネルは、コンポーネントの取り付けに最適で、フロントがきれいで乱雑にならないようになっています。
取り回し時の安定性と制御性に優れたヘビーデューティハンドルが追加されています。
このシリーズのラックマウントヒートシンクエンクロージャでは、内部レイアウト設計を自由に行うことができ、取り付けパネルやバーなどの追加装備を取り付けることができ、汎用性が向上します。
シンプルな設計で、必要な固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。
このヒートシンクエンクロージャを組み立てると、 IP30 保護等級になり、内部部品が軽量の物理的な物体による損傷から保護されます。
オープンフレーム設計により、アクセスが容易で、最大限の利便性が得られ、必要に応じて内部コンポーネントの取り付け、変更、取り外しが可能です。
特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て ヘビーデューティハンドルにより、移動が必要な場合に安定性と制御性を確保 IP30 等級で、軽量な物理的物体による損傷の可能性から内部を保護 ユーザの利便性を最大限に高めるオープンフレーム設計 フロントパネルの内側にはコンポーネントを取り付けることができ、前面をきれいにしてすっきりとした状態に保つことができます. 規格と材料. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています. 用途. ヒートシンクエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントを収納及び保護するために使用する装置ケースの一種です。
多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。
電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。
多くのヒートシンクエンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含めて、ラックへの取り付けやカスタマイズが可能であるため、非常に汎用性の高いエンクロージャとなっています。
ラックマウントヒートシンクエンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。
エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。
小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。
1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。
このヒートシンクエンクロージャは、 IP30 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。
したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。
これはどのサイズのラックに適していますか?. このシリーズのヒートシンクエンクロージャは、 19 インチラックへの取り付けに適しています。
エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。
エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。

仕様
ラックユニット = 2U
外形の奥行き = 245mm
高さ = 84 mm
幅 = 425 mm
外形寸法 = 245 x 425 x 84mm
色 = Black
外部ケース材質 = アルミニウム,押出アルミニウム押出
フロントパネル材質 = アルミニウム
代表規格 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09555361188-1316
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする