RS PRO, 押出アルミニウム, 高さ:87 mm, 奥行き:279 mm
RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。
汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。
これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。
このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。
軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。
このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。
組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。
また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。
特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。
多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。
電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。
多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。
電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。
エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。
小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。
1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。
このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。
したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。
付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。
これはカスタマイズできますか?. はい。
この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。
エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。
この換気口は通気性があります. はい。
このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
奥行き = 279 mm
高さ = 87 mm
幅 = 305 mm
外形寸法 = 279 x 305 x 87mm
IP保護等級 = IP30
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = SA
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~