曜日別特売

Piezo buzzer with leads 9Vp-p 110dB

Piezo buzzer with leads 9Vp-p 110dB - RS PRO

RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザーは、直径 40 mm 、共振周波数 3200 Hz です。
この黒色ブザーは、シングルトーン長となっています。
ハウジングは ABS777D の素材製で、ピエゾ素子はステンレススチール製です。
特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 1V ~ 40VDC です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません

仕様
電源電圧 = 1 → 40 V ac
トーンの数 = 1
直径 = 40 mm
用途 = ブザー
最大デシベル = 110dB
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(95個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09555650188-1767
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする