RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)

RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ) RS PRO

RS Pro PSA 研磨RS Pro PSA (感圧性接着剤)研磨ディスクは、直径 150 mm で、砥粒は 160 g の裏紙にプレミアム品質の酸化アルミで製造されています。
研磨ディスクは 120 グリットのため、汎用研磨用途に適しています。
特長と利点 木材、金属、プラスチック、ガラス繊維での使用に最適 常に互換性のあるバッキングパッドと併用する必要があります 簡単に剥がせる独自の「簡単に剥がせる」タブを備えており、取り外しも簡単です 適合します

仕様
ディスク径 = 150mm
厚さ = 1mm
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
グリットサイズ = P120
パック数 = 100
学年 = 120+
最大安全速度 = 10000rpm
アプリケーション = サンディングと仕上げ
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09556560 188-3394
オープン
8,498
9,348 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする