RS PRO 研摩ディスク ジルコニウム

RS PRO 研摩ディスク ジルコニウム - RS PRO

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 80 g です。
ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。
ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。
特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です

仕様
ディスクの種類 = 研削ディスクmm
厚さ = 1mm
研磨材 = ジルコニウム
グリットサイズ = P80
パック数 = 25
学年 = 80+
最大安全速度 = 12200rpm
アプリケーション = サンディングと仕上げ
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09556648188-3403
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする