RS PRO 研磨シート 酸化アルミニウム(アルミナ)

RS PRO 研磨シート 酸化アルミニウム(アルミナ) - RS PRO

RS Pro エメリーRS Pro のエメリーシートは、酸化アルミニウム製でグリットサイズ 80 g の研磨材を使用しています。
長さ 280 mm 、幅 230 mm です。
使いやすく再密封可能なパッケージが付属し、迅速で無駄のない用途が可能です。
特長と利点 強力でありながら引き裂きやすい J ウェイトクロスに接着された高品質の酸化アルミ砥粒 1 パックあたりのシート数は 25 枚です用途 錆び、金属、塗装、非鉄金属での使用に適しています 自動車業界で広く使用されている 一般的なメンテナンス作業、錆取り、研磨、研磨用に設計されています

仕様
サンドペーパーの種類 = 研磨シート
グリットサイズ = P80
学年 = コースト(粗い)
シートサイズ = 280 x 230mm
長さ = 280mm
幅 = 230mm
パックあたりの枚数 = 25
内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09556745188-3413
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする