曜日別特売

RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)

RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ) - RS PRO

RS Pro フック / ループ研磨ディスクですRS Pro フック / ループ研磨ディスクは、直径 150 mm で、砥粒は 160 g の裏紙にプレミアム品質の酸化アルミで作られています。
研磨ディスクは 120 グリットのため、汎用研磨用途に適しています。
特長と利点 木材、金属、プラスチック、ガラス繊維での使用に最適 集塵用の 6 つの穴 常に互換性のあるバッキングパッドと併用する必要があります

仕様
ディスク径 = 150mm
厚さ = 1mm
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
グリットサイズ = P120
パック数 = 25
学年 = 120+
最大安全速度 = 10000rpm
材料カット = 木製、 金属、 プラスチック、 グラスファイバー
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09556928188-3433
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする