曜日別特売

RS PRO USBコネクタ A to A, メス to オス ケーブルマウント

RS PRO USBコネクタ A to A, メス to オス ケーブルマウント - RS PRO

RS Pro USB アイソレータRS Pro USB アイソレータは、 USB 2.0 の入出力接続タイプで、速度は 12 Mbaud です。
このアイソレータは全速 USB バスからガルバニック絶縁するため、接続デバイスを最大 4 kV の干渉、放電、及び過電圧から安全に保護します。
動作電圧は 5 V dc 、動作電流は 250 mA で、アイソレータの寸法は 50 x 24 x 14 mm ( W x H x D )です。
使用するためにドライバをインストールする必要はありません。
特長と利点 入力および出力レートは 12 Mb 使用温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -10 ° C ~ 85 ° C ESD : 15 kV 絶縁耐力:入力と出力間で 1 分間に 4 kV ac認定 CAT III ( 600 V UL 94 V-0 認定

仕様
オス/メス = メス to オス
実装タイプ = ケーブルマウント
USBバージョン = 2.0
接続方向 = ストレート
ポート数 = 1
定格電圧 = 直流5V
動作温度 Min = 0.0℃
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557278188-3482
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする