RS PRO 研磨ブラシ

RS PRO 研磨ブラシ - RS PRO

RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。
圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。
特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去

仕様
ブラシの種類 = カップ
直径 = 55mm
固定サイズ = 6mm
最大安全速度 = 4500rpm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557296188-4099
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする