曜日別特売

流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 オイル

流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 オイル - RS PRO

RS PRO Oil Spill KitThe RS PRO white oil spill kit has an absorbing capacity of 13L. It is designed for containment and cleans up of oils and oil-based fluids whilst repelling water which can include fuels, lubricants (mineral and vegetable) and other hydrocarbon-based fluids. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages

仕様
用途 = オイル
吸収容量 = 13L
キット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads
サイズ = 505 x 405 x 450
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558030189-0064
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする