RS PRO 防振マウント,高さ:24mm オスパラボリックバンプ

RS PRO 防振マウント,高さ:24mm オスパラボリックバンプ - RS PRO

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。
パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます

仕様
ブレードタイプ = バンプストップ
ネジサイズ = M6
直径 = 20mm
全体の高さ = 24mm
材料 = ゴム
圧縮負荷 = 35kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558355189-3208
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする