RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス

RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス - RS PRO

RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。
圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。
RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。
特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。
一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。
次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M8
直径 = 30mm
全体の高さ = 25mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 26.3kg
せん断荷重 = 9.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558389189-3211
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする