RS PRO 防振マウント,高さ:36mm 台座取り付け

RS PRO 防振マウント,高さ:36mm 台座取り付け - RS PRO

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、ねじサイズ M10 、寸法 93 mm x 36 mm (直径 x 高さ)です。
ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。
ゴム硬度は 45ShoreA 。
特長と利点 圧縮変形: 3.5 mm 、 180 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途 固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
ブレードタイプ = オスバッファフット
ネジサイズ = M12
直径 = 93mm
全体の高さ = 36mm
材料 = ゴム
硬度 = 45 Shore A
圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558416189-3215
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする