RS PRO 防振マウント,高さ:45mm メス-メス

RS PRO 防振マウント,高さ:45mm メス-メス - RS PRO

RS Pro 円筒型防振RS Pro メス - メス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm x 45 mm (直径 x 高さ)です。
このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。
ゴム硬度は 70 ショレアです。
注: ねじの深さ B はねじサイズと同じです。
つまり、 M3 スタッドの深さは 3 mm ( B )のメス金属製固定具です。
特長と利点 シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 251 kg 最大せん断荷重: 93kg認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
ブレードタイプ = メスバッファフット
ネジサイズ = M10
直径 = 50mm
全体の高さ = 45mm
材料 = 天然ゴム
金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg
せん断荷重 = 93kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558459189-3219
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする