RS PRO 防振マウント,高さ:25mm

RS PRO 防振マウント,高さ:25mm - RS PRO

フランジマウントは、小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの固定用途に最適です。
低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰 食品及び鉱業用途向けに、軟鋼製のものを用意しています 用途 ファン ポンプ 固定発電装置 振動スクリーン バルクビンの負荷 / 放電ユニット コンピュータ、セキュリティカメラ パッケージ及び輸送ケース取り付け

仕様
ブレードタイプ = オスバッファフット
ネジサイズ = M10
直径 = 59mm
全体の高さ = 25mm
材料 = ゴム
硬度 = 70 Shore A
圧縮たわみ = 6.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558529189-3226
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする