曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス

RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス - RS PRO

RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 40 mm 30 mm (直径 高さ)です。
このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。
ゴム硬度は 50ShoreA です。
注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。
つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。
特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 48.1 kg 最大せん断荷重: 17kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M8
直径 = 40mm
全体の高さ = 30mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 48.1kg
せん断荷重 = 17kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558660189-3242
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする