RS PRO 防振マウント,高さ:35mm メス-メス

RS PRO 防振マウント,高さ:35mm メス-メス - RS PRO

天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。
圧縮及びせん断用途向けです。
非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。
ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。
つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。

仕様
ブレードタイプ = メスバッファフット
ネジサイズ = M10
直径 = 40mm
全体の高さ = 35mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 112.5kg
せん断荷重 = 40.59kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558678189-3244
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする