壁面ボックス RS PRO 150 x 250 x 200mm RAL 7032

壁面ボックス RS PRO 150 x 250 x 200mm RAL 7032 - RS PRO

RS Pro スチール製壁面 Box Enclosures IP66 )の製品です. RS PRO RS Pro ブランドのスチール Box Enclosures のご紹介です。
電気部品を収容する電気エンクロージャとして、又は医療用品などの収納ボックスとしての使用に最適な高品質壁掛けボックス製品です。
この Durable な壁面ボックスはスチール製で、 Durable なエンクロージャで、さまざまな環境での使用に最適です。
また、この壁掛けボックスは IP66 等級で、埃や水の侵入を防ぎ、屋内外での使用に最適です。
この RS Pro 壁掛けボックスシリーズは、ロック付きのシートスチール製ドアを備えており、エンクロージャとその内側のコンテンツの安全性と保護性が向上します。
これらの壁掛けボックスは、必要なすべての固定アクセサリも付属しており、適切な表面に簡単に取り付けることができます。
特長と利点. ?さまざまな用途に適した Durable な筐体を提供するスチール構造 ?さまざまな環境に適した、標準的なライトグレー色 IP66 等級により、水や埃の侵入を確実に防止 ?付属の固定用アクセサリにより、壁掛けボックスを壁面や表面に取り付けることができます ?屋内外での使用に適しています ?さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています IK10 等級で、機械的衝撃に対する保護を提供します ?シートから製造されたドアにはロックが付いているため、セキュリティが強化されています. 用途. 壁掛けボックスは、電気部品の収容や、汎用及び専門的なアイテム及び機器の保管に最適なエンクロージャの一種です。
Box Enclosures は、プラスチック、ステンレススチール、金属などの材料を使用してさまざまなサイズで製造されており、必要な保護レベルに応じてさまざまな IP 等級を備えています。
壁掛けボックスは、次のような幅広い産業で使用されています。
産業用 DIY 建設 セキュリティ 配管 医療. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。
小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。
1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。
この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。
IK 等級は何ですか?. IK 等級は、外部からの物理的衝撃と機械的な衝撃に対して、保護レベルを表します。
エンクロージャの IK 等級が低いほど、耐衝撃性が低くなり、定格が大きいほど、耐衝撃性が高くなります。
たとえば、 IK02 等級は 80 mm からの落下重量が約 0.25 kg IK10 等級は表面上の 400 mm から約 kg 落下します。
このシリーズのエンクロージャは、 IK10 レベルの保護性能を備え、機械的衝撃に対する優れた保護性能を発揮します。
壁掛けボックスの取り付け方法. Box Enclosures は、ブラケット、レール、パネル、ねじなどのさまざまなアクセサリを使用して壁面や表面に取り付けることができ、必要に応じてしっかりと固定してアクセスできます。
屋外で使用できますか?. この壁掛け Box Enclosures シリーズは、屋内と屋外の両方に最適で、優れた保護性と耐久性を備えています。
これにはロックが含まれますか?. この RS Pro 壁面ボックス製品には、セキュリティと安全性を強化するロックが付属しています。
ロックを追加することで、権限のある担当者のみがエンクロージャの内容にアクセスできるようになります。
製品の内容は何ですか?. この RS Pro 壁面ボックス製品には、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シーリングガスケットが含まれています。
固定アクセサリは、ボックスに直接付属するため、適切な壁面又は表面を選択した後に簡単に取り付けることができます。
内容の内訳:. エンクロージャ 1 シャーシプレート 1 ロック 1 押さえプレート 1 シーリングガスケット 1 固定アクセサリ 1. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

仕様
高さ = 250 mm
幅 = 200 mm
外形の奥行き = 150mm
材質 = スチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = あり
ドアロックタイプ = トリプルロックシステム
グランドプレート = あり
色 = RAL 7032
RALコード = RAL 7032
外部取り付けタイプ = 壁
以下の保護向け: = 電気機器, 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09559536189-6587
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする