曜日別特売

RS PRO 汎用ボックス, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:160 mm, 奥行き:255 mm

RS PRO 汎用ボックス, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:160 mm, 奥行き:255 mm - RS PRO

RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66 、黒. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。
さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。
■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。
この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。
また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。
特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したスタイリッシュなブラックデザイン 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。
電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。
GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。
また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。
さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。
IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。
小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。
1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。
この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。

仕様
材質 = グラスファイバー強化ポリエステル
奥行き = 255 mm
高さ = 160 mm
幅 = 250 mm
外形寸法 = 255 x 250 x 160mm
IP保護等級 = IP66, IP67, IP68
色 = Black
蓋色 = 黒
ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09559771190-1848
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする