RS PRO 汎用ボックス, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:190 mm

RS PRO 汎用ボックス, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:190 mm RS PRO

RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。
さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。
■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。
この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。
また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。
RS Pro GRP エンクロージャは、電気部品の収容に最適で、絶縁耐性は 18 kV/mm で、電子通信の絶縁破壊から保護します。
特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したニュートラルグレー設計 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 絶縁耐性: 18 kV/mm. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。
電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。
GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。
また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。
さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。
IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。
小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。
1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。
この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。
絶縁耐力とは. 絶縁耐力とは、材料が遮断せずに提供する電気絶縁レベルを意味し、電気部品を保護するのに不可欠です。

仕様
材質 = グラスファイバー強化ポリエステル
奥行き = 190 mm
高さ = 75 mm
幅 = 75 mm
外形寸法 = 190 x 75 x 75mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = グレー
ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09559780 190-1850
オープン
7,698
8,468 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする