RS PRO, アルミニウム, 高さ:180 mm, 奥行き:230 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:180 mm, 奥行き:230 mm - RS PRO

RS Pro ATEX アルミ. RS Pro IP66 アルミエンクロージャシリーズについて。
このダイキャストアルミエンクロージャは ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。
また、 IP66 レベルの侵入保護を備えているため、埃、異物、液体に対する高いレベルの保護を実現しています。
IK09 耐衝撃性エンクロージャは、プロセス制御、オートメーション、鉱業などのさまざまな用途に適しています。
特長と利点:. DIN EN1706 規格に準拠した AISI12 アルミ 塗装仕上げにより、クリーニングが簡単で、表面の埃や異物を除去します 防塵性、異物、液体の侵入が制限された IP66 等級 IK09 の衝撃保護等級 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C 140 C. 用途:. 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。
この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。
ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。
このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1878 190-1878 400 230 110 mm 190-1879 190-1879 400 310 110 mm 190-1880 190-1880 400 310 180 mm 190-1881 190-1881 600 310 110 mm 190-1882 190-1882 600 210 180 mm 190-1873 190-1873 140 140 90 mm 190-1875 190-1875 200 140 90 mm 190-1874 190-1874 180 180 100 mm 190-1877 190-1877 280 180 100 mm 190-1876 190-1876 230 200 180 mm. 認定項目. ATEX IECEx CE RoHS

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 230 mm
高さ = 180 mm
幅 = 200 mm
外形寸法 = 230 x 200 x 180mm
IP保護等級 = IP66
危険区域認証 = ATEX, IECEx
IK等級 = IK09
ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09559981190-1876
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする