RS PRO LED信号灯 LED灯赤 24 V dc
RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。
明るく人目を引く光を出力するように設計されています。
この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。
E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。
特長と利点供給電圧は 24 dc です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 17mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様
電源電圧 = 24 V dc
光効果 = 停止
発光色 = 赤
バルブタイプ = LED灯
電流タイプ = DC
本体色 = 赤
ランプ含む = あり
高さ = 16mm
IP保護等級 = IP67
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
光効果 = 停止
発光色 = 赤
バルブタイプ = LED灯
電流タイプ = DC
本体色 = 赤
ランプ含む = あり
高さ = 16mm
IP保護等級 = IP67
動作温度 Min = -40℃