RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dc

RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dc - RS PRO

RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。
電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。
RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。
RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。
さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。
特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。
さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。
生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。
AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。
電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。

仕様
マルチメータタイプ = ベンチ
モデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください
測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度
最大周波数 = 300kHz
AC電圧測定分解能 = 0.1μV ac
静電容量測定分解能 = 0.001nF
最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560830191-9720
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする