RS PRO, ABS樹脂, 高さ:20.8 mm, 奥行き:50.2 mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:20.8 mm, 奥行き:50.2 mm - RS PRO

RS Pro 部品構成の ABS エンクロージャ RS Pro IP54 汎用 ABS エンクロージャシリーズをご紹介します。
この 部品構成のエンクロージャは、高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。
ハーメチックシールを必要としない他のさまざまな用途にも適しています。
IP 等級は IP54 で、基本的な保護に最適です。
特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されており、樹脂を使用してエンクロージャを固定するように接着または充填されています ?堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP54 等級に適合しているため、ほこりやごみを取り除くのに役立ちます ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します ?寸法 50.2 40.4 20.6 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?ベースとエンクロージャ LID 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP54 等級で、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 50.2 mm
高さ = 20.8 mm
幅 = 40.3 mm
外形寸法 = 50.2 x 40.3 x 20.8mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09561250192-0740
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする