RS PRO, ABS樹脂, 高さ:3,3.1 mm, 奥行き:1,493 mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:3,3.1 mm, 奥行き:1,493 mm - RS PRO

RS Pro 部品構成の ABS エンクロージャ RS Pro の汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。
この 部品構成のエンクロージャは、高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。
また、ハーメチックシールを必要としないさまざまな用途にも適しており、ほとんどの用途で基本的な保護を提供します。
特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されており、両方の部品にキーパッドとオーバーレイ用のくぼみが付いています ?強固な ABS 素材によりノイズが低減され、ほこりや異物を取り除くのに便利なユニットとなっています ?このユニットは、 IK03 の耐衝撃性を備えているため、エンクロージャを落としたり破損したりしても、エンクロージャ内の内容物が損傷しないようになっています ?汎用エンクロージャの LID 4 本のねじで取り付けられているため、組み立てが簡単です ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します ?サイズ: 149.3 79.9 33.1 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?ベースとエンクロージャ LID ?組み立て用の 本のねじ 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャには IP 等級がないため、液体、水の侵入、又は埃や異物から保護されていません。
したがって、この製品は屋外での使用は推奨されていません。
また、屋内で使用する場合は、液体や高い埃や異物の入った場所に置かないことをお勧めします。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 1,493 mm
高さ = 3,3.1 mm
幅 = 7,9.9 mm
外形寸法 = 149.3 x 79.9 x 33.1mm
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なし
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09561487192-0766
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする