曜日別特売

やすり RS PRO 角型 荒目 200mm

やすり RS PRO 角型 荒目 200mm - RS PRO

RS Pro ソフトグリップハンドル付きダブル荒目やすりです メーカー独自のブランド RS PRO のダブル荒目裁断スクエア手動やすりをご紹介します。
高品質の一体型手動工具で、さまざまな材質の正方形、長方形、直角のノッチや、スロット、キー溝の加工に最適です。
RS Pro のこの業務用角形手持ちやすりは、高炭素含有鋼製で、耐久 Durable 性の高い信頼性の高いファイルで、さまざまな環境で長期間使用できます。
このヤスリは、二重カット面と対角カット歯の付いたエッジを備えており、互いに TOP に圧力をかけて、より激しい素材の除去を実現できます。
ダブルカットやすりは、荒目を備え、非常に滑らかな仕上げを維持しながら、より激しい Rapid 府省スペースに役立ちます。
やすりのエッジや表面も先細で、徐々にやすりがけやバリ取りができるため、狭い場所での作業に最適です。
RS Pro 二重荒目やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えています。
快適性と操作性 GET を実行すると、最小限の労力で最大限の効率を発揮できます。
ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。
このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。
特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?エッジとサーフェスがチップをテーパしすぎている ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材をすばやく効率的に除去するためのダブル荒目カット ?穴をスロットに変えるなど、さまざまなファイリングや成形作業に適しています 用途 角形やすりは、さまざまな材料のノッチやキーホールとの併用に最適なファイリングハンドツールの一種です。
シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。
カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。
角形やすりは、特定の用途に対応できるようにさまざまなサイズが用意されています。
過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの細かいバリ取りまで、さまざまな用途に対応できます。
角形やすりは、直角、長方形、正方形のノッチの作成や、次のような用途に最適です。
溶接 産業用 配管 自動車 金属加工 よくある質問 複目の面とは何ですか? ダブルカットとは、切断面の歯を指します。
セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。
ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。
荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。
荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。
ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。

仕様
形状 = 角型
カットタイプ = 荒目
長さ = 200mm
ハンドルが付属 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09562300192-3689
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする