曜日別特売

RS PRO ソケット 標準ソケット 4mm

RS PRO ソケット 標準ソケット 4mm - RS PRO

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケット. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/4 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い各種六角ソケットです。
レンチや 1/4 インチドライブの回転工具で使用する設計です。
このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。
また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。
RS Pro 1/4 インチソケットは、さまざまなメートルサイズのものが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。
ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。
六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。
特長と利点. 4 mm から 14 mm まで、さまざまなサイズを用意しています ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。
そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。
ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。
?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。
交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。
また、 ポイントヘッドにより、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、各ポイントでしっかりとしたグリップと高いトルクを発揮し、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避できます。
レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。
特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。
どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六 1923728 1923728 4 mm 1923729 1923729 5 mm 1923730 1923730 5.5 mm 1923731 1923731 6 mm 1923732 1923732 7 mm 1923733 1923733 8 mm 1923734 1923734 9 mm 1923735 1923735 10 mm 1923736 1923736 11 mm 1923737 1923737 12 mm 1923738 1923738 13 mm 1923739 1923739 14 mm. ソケットの全長はどのくらいですか?. ソケットの全長は 25 mm です。

仕様
ソケットサイズ = 4mm
インチまたはメートル = Metric
ドライブサイズ = 1/4インチ
ソケットタイプ = 標準ソケット
ソケットヘッドタイプ = 6点
仕上げ = クロム
全体長さ = 25 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = ヘキサゴン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09562677192-3728
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする