曜日別特売

RS PRO ソケット ビットソケット

RS PRO ソケット ビットソケット - RS PRO

RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビット. ここでは、メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブ六 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。
このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。
また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。
RS Pro 1/4 インチ六角ソケットビットは、さまざまなメートルサイズが用意されているため、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。
六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。
六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。
特長と利点. mm から mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。
このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。
ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。
機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチと六角ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。
交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。
また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。
レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。
どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブ六角ソケットビットには、次のサイズを用意し 1923769 1923769 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -3 MM 1923770 1923770 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット 4 mm 1923771 1923771 -1/4 インチ DR HEXFET ソケットビット -5 mm 1923772 1923772 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -6 mm 1923773 1923773 -1/4 インチ DR HEXAGON ソケットビット -8 mm. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のソケットビット製品の全長は 37 mm です。

仕様
ドライブサイズ = 1/4インチ
ソケットタイプ = ビットソケット
ソケットヘッドタイプ = 六角ビット
ビットサイズ = 4mm
ビット長さ = 18.0mm
全体長さ = 37 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09563088192-3770
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする