曜日別特売

RS PRO ソケット ビットソケット

RS PRO ソケット ビットソケット - RS PRO

RS Pro 1/4 インチドライブマイナスソケットビットです この度、メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブマイナスソケットビットをご紹介します。
この高品質で信頼性の高いマイナスビットソケットは、ラチェットや 1/4 インチドライブの回転ハンドルで使用するように設計されています。
このマイナスビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されており、高水準のさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。
ソケットはクロムバナジウム製で Durable ソケットです。
広範な作業環境での使用に耐えられます。
ソケットは、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。
RS Pro 1/4 インチマイナスソケットビットは、あらゆるソケットセットに追加された優れた製品で、マイナスねじを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。
溝付きビットヘッドは、ねじの凹型スロットにしっかりと収まり、グリップとトルクが向上すると同時に、作業を迅速に進めることができます。
特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?溝付きねじヘッドにより、確実なグリップとトルクを提供するマイナスビットヘッド 1/4 インチドライブラチェットと回転ハンドルに適しています 用途 ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。
このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。
ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。
?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 マイナスドライバではなく、マイナスソケットビットとラチェットを使用する理由は何ですか? 同様の用途にも使用できますが、ソケットと回転ハンドルを使用すると多くの利点があります。
交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。
レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具になっています。
さまざまなサイズのドライバを購入して持ち運ぶ必要はありません。
ソケットビットの全長は? RS Pro スロット付きソケットビットの全長は 37 mm です。

仕様
ドライブサイズ = 1/4インチ
ソケットタイプ = ビットソケット
ソケットヘッドタイプ = スロットビット
ビットサイズ = 5.5mm
ビット長さ = 18.0mm
ドライブ種類 = 正方型
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09563149192-3777
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする