曜日別特売

RS PRO ソケット ビットソケット

RS PRO ソケット ビットソケット - RS PRO

RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。
1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。
これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。
トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。
このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。
また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。
RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。
このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。
ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。
どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。
1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14

仕様
ドライブサイズ = 1/2インチ
ソケットタイプ = ビットソケット
ソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビット
ビットサイズ = M14
ビット長さ = 15.5
仕上げ = クロム
全体長さ = 100 mm
材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ドライブ種類 = 正方型
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09563508192-3816
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする