曜日別特売

RS PRO ソケット 1/2インチ

RS PRO ソケット 1/2インチ - RS PRO

RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。
各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。
レンチと 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。
RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、高水準のさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。
エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。
この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。
これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。
特長と利点. 125 mm から 250 mm までの各種サイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。
このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。
エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。
ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。
機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。
交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。
また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。
スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。
レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。
特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。
どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。
1923823 1923823 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 125 mm 外径 24 mm 1923824 1923824 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 250 mm 外径 24 mm

仕様
ドライブサイズ = 1/2インチ
タイプ = 引張
ドライブ種類 = 正方型
全体長さ = 125 mm
仕上げ = ミラー
材質 = クロームバナジウム鋼
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09563578192-3823
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする