RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 3m

RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 3m - RS PRO

RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。
この 3 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。
さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。
このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。
特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。
これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。
特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆は、耐久性と柔軟性を向上させ、各コアの周囲にシールドが内蔵されているため、干渉が低減されます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。
ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。
このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャック
コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャック
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 3m
外被色 = 青
代表規格 = CE, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09563639192-4394
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする