曜日別特売

RS PRO DisplayPort ケーブル

RS PRO DisplayPort ケーブル - RS PRO

RS Pro 1 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - DisplayPort オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。
ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。
このケーブルは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で使用できます。
コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。

仕様
コネクタ1 = DisplayPort
コネクタ 2 = USB C
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 1m
最大解像度 = 4K
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09564786192-4679
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする