RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,133 x 37 x 17mm

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,133 x 37 x 17mm - RS PRO

RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さが 105 mm 、幅が 37 mm 、奥行きが 17 mm です。
このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。
キャッチプレートを完備しています。
特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定

仕様
材質 = ステンレススチール
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 133 x 37 x 17mm
奥行き(深さ) = 17 mm
長さ = 133mm
幅 = 37mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09566491192-9626
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする