RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,116 x 36 x 17mm

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,116 x 36 x 17mm - RS PRO

RS Pro スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さが 90 mm 、幅が 36 mm 、奥行きが 17 mm です。
このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは 5.5 mm です。
キャッチプレートを完備しています。
ラッチには、南京錠用の穴があります。
特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定

仕様
材質 = ステンレススチール
ロック可能 = Yes
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 116 x 36 x 17mm
奥行き(深さ) = 17 mm
長さ = 116mm
幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09566518192-9629
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする