RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチの長さは 75 mm 、幅は 34 mm 、奥行きは 12 mm です。 このラッチはベース穴サイズが mm 、フック穴サイズが mm です。 キャッチプレートを完備しています。 特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定
仕様
材質 = ステンレススチール ラッチタイプ = トグルラッチ 寸法 = 95 x 34 x 12mm 奥行き(深さ) = 12 mm 長さ = 95mm 幅 = 34mm