RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,95 x 34 x 13mm

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,95 x 34 x 13mm - RS PRO

RS Pro スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さ 75 mm 、幅 34 mm 、奥行き 13 mm です。
このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。
キャッチプレートを完備しています。
ラッチには、南京錠用の穴があります。
特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定

仕様
材質 = ステンレススチール
ロック可能 = Yes
スプリング・ロード = あり
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 95 x 34 x 13mm
奥行き(深さ) = 13 mm
長さ = 95mm
幅 = 34mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09566536192-9631
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする