RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,73 x 36 x 11mm

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,73 x 36 x 11mm - RS PRO

RS Pro 可変スプリングトグルロック可能RS Pro ステンレススチール 304 可変スプリング式トグルラッチは、長さ 58 mm 、幅 36 mm 、奥行き 11 mm です。
このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。
キャッチプレートを完備しています。
特長と利点最大耐荷重: 700N認定 EN 認定

仕様
材質 = ステンレススチール
スプリング・ロード = あり
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 73 x 36 x 11mm
奥行き(深さ) = 11 mm
長さ = 73mm
幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09566570192-9634
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする