曜日別特売

RS PRO シグナルリレー 4PDT 5V dc

RS PRO シグナルリレー 4PDT 5V dc - RS PRO

RS Pro リレー信号RS Pro 280 mW リレー信号は、 極、 4PDT コンタクト構成と Coil 抵抗 89 を備えています。
Coil 電圧は 7.5 、長さは 20.32 mm 、奥行きは 15.24 mm です。
このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。
極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。
特長と利点最大スイッチング電圧 AC 250V です 最大スイッチング電圧 DC 220V です 最大スイッチング電力 AC 62.5 VA です 実装タイプは基板実装です

仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 2 A
最大スイッチング電流 DC = 2 A
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 220V
シリーズ = TQ2
長さ = 14mm
奥行き = 11.5mm
高さ = 5.6mm
ターミナルタイプ = 表面実装
スイッチング電流 = 2A
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09567927193-5846
オープン
939,800
1,033,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする